Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WSE130L-52 - 6029865

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • distance de détection max. - 3500 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067629865

Réf. Fournisseur

6029865

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

distance de détection max.:

3500 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

13.4 mm

hauteur du capteur:

47 mm

longueur du capteur:

52.9 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...70 °C

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W130, WSE130L-52, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, 2 m, Source d'émission: Laser, Réglage: Aucune, Classe laser: 1, Interface de communicat

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W130, WSE130L-52, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, 2 m, Source d'émission: Laser, Réglage: Aucune, Classe laser: 1, Interface de communication: -