Sick - capteurs photoélectriques, WSE130L-54 - 6029868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
distance de détection max. - 3500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067629868
Réf. Fournisseur
6029868
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
distance de détection max.:
3500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
13.4 mm
hauteur du capteur:
47 mm
longueur du capteur:
52.9 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...70 °C
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC