Sick - capteurs photoélectriques, WSE250-2R1531 - 6044707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 40000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067044708
Réf. Fournisseur
6044707
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
40000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
2 °
distance de détection max.:
50000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
43.9 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
temps de réponse:
15 ms
portée du champ de protection:
20 m
fréquence de commutation:
33 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W250-2, WSE250-2R1531, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-W250



