Sick - capteurs photoélectriques, WSE250-2R1631 - 6044708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 40000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067044709
Réf. Fournisseur
6044708
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
40000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
2 °
distance de détection max.:
50000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
43.9 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
15 ms
portée du champ de protection:
20 m
fréquence de commutation:
33 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W250-2, WSE250-2R1631, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-W250
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



