Sick - capteurs photoélectriques, WSE27X-3P1830 - 1027991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 25000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084129377
Réf. Sonepar
00067127991
Réf. Fournisseur
1027991
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
25000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
1.5 °
distance de détection max.:
35000 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
31.4 mm
hauteur du capteur:
112.3 mm
longueur du capteur:
70.4 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
25 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
645 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
600 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC