Sick - capteurs photoélectriques, WSE280-2H1631 - 6044749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 50000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
indice de protection (IP) - IP66
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067044749
Réf. Fournisseur
6044749
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
50000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
indice de protection (IP):
IP66
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
distance de détection max.:
60000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
hauteur du capteur:
74.5 mm
longueur du capteur:
63 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
15 ms
portée du champ de protection:
20 m
fréquence de commutation:
33 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
0.76 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC