Sick - capteurs photoélectriques, WSE4SL-3P1137V - 1115139

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WSE4SL-3P1137V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 50000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • distance de détection max. - 60000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084476174

Réf. Sonepar

00067016766

Réf. Fournisseur

1115139

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

50000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

60000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.3 mm

hauteur du capteur:

55.4 mm

longueur du capteur:

22.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W4, WSE4SL-3P1137V, Distance de commutation max.: 0 m ... 60 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccorde