Sick - capteurs photoélectriques, WT12L-2B540A01 - 1018474

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WT12L-2B540A01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 200 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084177293

Réf. Sonepar

00067417729

Réf. Fournisseur

1018474

Réf. Commerciale

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

200 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

49 mm

longueur du capteur:

41.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

0.2 ms

fréquence de commutation:

2500 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 2

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

0.2 mm²

capteurs photoélectriques, WT12L-2B540A01

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WT12L-2B540A01, Distance de commutation max.: 30 mm ... 200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, NPN, Typ