Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2B420S14 - 1023363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084173073
Réf. Sonepar
00067009207
Réf. Fournisseur
1023363
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
2500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
87.5 mm
longueur du capteur:
65 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
80 mm²