Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2R548 - 1018318

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2R548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 1200 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 1200 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084172847

Réf. Sonepar

00067417284

Réf. Fournisseur

1018318

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1200 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

1200 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

40 mm²

capteurs photoélectriques, W24, WT24-2R548, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/so