Sick - capteurs photoélectriques, WT260-F280 - 6020982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067620982
Réf. Fournisseur
6020982
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
3200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
78 mm
longueur du capteur:
63 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
5 ms
fréquence de commutation:
100 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
200000 mm²



