Sick - capteurs photoélectriques, WT260-S280 - 6020771

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 3000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067620771

Réf. Fournisseur

6020771

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

3000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

3500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

78 mm

longueur du capteur:

63 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

20 ms

fréquence de commutation:

25 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

285000 mm²

capteurs photoélectriques, W260, WT260-S280, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccord