Sick - capteurs photoélectriques, WT34-R220 - 1019233

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 2500 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084124648

Réf. Sonepar

00067119233

Réf. Fournisseur

1019233

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

2500 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...250 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

2500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

92 mm

longueur du capteur:

70 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

60...60 °C

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10...250 V

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

80 mm²

capteurs photoélectriques, W34, WT34-R220, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire, co