Sick - capteurs photoélectriques, WT34-R220S07 - 1102367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 2500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084444647
Réf. Sonepar
00067444464
Réf. Fournisseur
1102367
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
2500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
92 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
80 mm²