Sick - capteurs photoélectriques, WT45-P200S03 - 1015316

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...60 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084263910

Réf. Sonepar

00067115316

Réf. Fournisseur

1015316

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1000 mm

courant de sortie max.:

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...60 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

1000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

105 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

6 ms

fréquence de commutation:

50 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

35 mm²

capteurs photoélectriques, W45, WT45-P200S03, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/som

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W45, WT45-P200S03, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Plaques de refroidissement BEF-KP-W 45 et capot de protection OBS-W45-H ne sont pas compris dans la livraison