Sick - capteurs photoélectriques, WTB12-3P2411T01 - 1041425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 600 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084177873
Réf. Sonepar
00067005816
Réf. Fournisseur
1041425
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
600 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP66
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
600 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.33 ms
fréquence de commutation:
1500 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
6 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WTB12-3P2411T01, Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression, revêtement PTFE, Réglage: Potentiomètre, Caractéristiques spécifiques: Boîtier avec revêtement en téflon, Forme: Rectangulaire


