Sick - capteurs photoélectriques, WTB16I-24114120ZZZ - 1222795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP66
distance de détection max. - 10 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084467844
Réf. Sonepar
00067016616
Réf. Fournisseur
1222795
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
10 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
55.7 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
12 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W16, WTB16I-24114120ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Pu