Sick - capteurs photoélectriques, WTB16P-6H161120A00 - 1222716

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB16P-6H161120A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • distance de détection max. - 10 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084463945

Réf. Sonepar

00067016615

Réf. Fournisseur

1222716

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

10 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

55.7 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

635 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

6 mm²

capteurs photoélectriques, WTB16P-6H161120A00

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W16, WTB16P-6H161120A00, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Pu