Sick - capteurs photoélectriques, WTB250-2N2441 - 6044679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067044679
Réf. Fournisseur
6044679
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
43.9 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
3 ms
fréquence de commutation:
160 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
15000 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC



