Sick - capteurs photoélectriques, WTB250-2R1641 - 6044684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067044684
Réf. Fournisseur
6044684
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
43.9 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
15 ms
fréquence de commutation:
33 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
35000 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W250-2, WTB250-2R1641, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-W250
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



