Sick - capteurs photoélectriques, WTB26I-24G11420ZZZ - 1124859

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB26I-24G11420ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084502514

Réf. Sonepar

00067450251

Réf. Fournisseur

1124859

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

55.7 mm

longueur du capteur:

42 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

2.5 ms

fréquence de commutation:

200 Hz

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, WTB26I-24G11420ZZZ

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W26, WTB26I-24G11420ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 30 mm / 3.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NP