Sick - capteurs photoélectriques, WTB27X-3P1861S01 - 1129913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP64
distance de détection max. - 2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084533938
Réf. Sonepar
00067453393
Réf. Fournisseur
1129913
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP64
distance de détection max.:
2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
31.4 mm
hauteur du capteur:
112.3 mm
longueur du capteur:
70.4 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1.5 ms
fréquence de commutation:
350 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W27, WTB27X-3P1861S01, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode d


