Sick - capteurs photoélectriques, WTB4FP-1H16D250A00 - 1121417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084514708
Réf. Sonepar
00067019715
Réf. Fournisseur
1121417
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
40.1 mm
longueur du capteur:
12.1 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de lumière:
lumière rouge non polarisée