Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WTB4FT-1G311120ZZZ - 1113178

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB4FT-1G311120ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084504143

Réf. Sonepar

00067019618

Réf. Fournisseur

1113178

Réf. Commerciale

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

40.1 mm

longueur du capteur:

12.1 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W4, WTB4FT-1G311120ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 7 mm / 120 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, DoubleLine, So