Sick - capteurs photoélectriques, WTE11-2P2432 - 1041381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 600 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP66
distance de détection max. - 1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084171277
Réf. Sonepar
00067005806
Réf. Fournisseur
1041381
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
600 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
2.5 ms
fréquence de commutation:
200 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W11-2, WTE11-2P2432, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Touche d'apprentissage, Interface de communication: -



