Sick - capteurs photoélectriques, WTE280-2H1531 - 6044731

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 1500 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • distance de détection max. - 2000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067044731

Réf. Fournisseur

6044731

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

1500 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

2000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

63 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

temps de réponse:

15 ms

fréquence de commutation:

33 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W280-2, WTE280-2H1531, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire, Mode de ra