Sick - capteurs photoélectriques, WTE280-2R4331 - 6044758


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 1500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
distance de détection max. - 2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067044758
Réf. Fournisseur
6044758
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
1500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
hauteur du capteur:
74.5 mm
longueur du capteur:
63 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
15 ms
fréquence de commutation:
33 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée