Sick - capteurs photoélectriques, WTF12-3N2441 - 1041403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084205927
Réf. Sonepar
00067009214
Réf. Fournisseur
1041403
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
500 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.33 ms
fréquence de commutation:
1500 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
7 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WTF12-3N2441, Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination de premier plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: 2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises



