Sick - capteurs photoélectriques, WTM12L-1H161120A00 - 1126071

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTM12L-1H161120A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084520068

Réf. Sonepar

00067021142

Réf. Fournisseur

1126071

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

49.5 mm

longueur du capteur:

43.1 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

655 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, WTM12L-1H161120A00

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WTM12L-1H161120A00, Distance de commutation min. / max.: 80 mm / 850 mm80 mm / 350 mm80 mm / 1.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-pla