Sick - capteurs photoélectriques, WTS26P-24162120A00 - 1221727

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTS26P-24162120A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472763

Réf. Sonepar

00067016689

Réf. Fournisseur

1221727

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

24.6 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

53.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1.4 ms

fréquence de commutation:

350 Hz

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W26, WTS26P-24162120A00, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Technologi

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W26, WTS26P-24162120A00, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Technologie Twin-Eye, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Touche d'apprentissage, IO-Link, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif, Interface de communication: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base, Forme: Rectangulaire