Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-4EZ4A8 - 1100624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 5000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Z18 Simple Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084467592
Réf. Sonepar
00067018165
Réf. Fournisseur
1100624
Marque
Sick
distance de détection max.:
5000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
4200 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
13.6 mm
hauteur du capteur:
44.2 mm
longueur du capteur:
33.3 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1e+006 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-4EZ4A8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles


