Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-ANZ4B8 - 1096984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 5000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Z18 Simple Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084540264
Réf. Sonepar
00067018537
Réf. Fournisseur
1096984
Marque
Sick
distance de détection max.:
5000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
4200 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
13.6 mm
hauteur du capteur:
34.8 mm
longueur du capteur:
23 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1e+006 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-ANZ4B8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 150 mm


