Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-ANZAG8P10 - 1096995

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-ANZAG8P10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 5000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084526572

Réf. Sonepar

00067018530

Réf. Fournisseur

1096995

Marque

Sick

distance de détection max.:

5000 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

4200 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

13.6 mm

hauteur du capteur:

34.8 mm

longueur du capteur:

23 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1e+006 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

625 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-ANZAG8P10, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport a

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-ANZAG8P10, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ11, 6 pôles, 2 m