Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-BFZDG8P32 - 1100618

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-BFZDG8P32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 5000 mm

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084526602

Réf. Sonepar

00067018201

Réf. Fournisseur

1100618

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

5000 mm

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

4200 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

13.6 mm

hauteur du capteur:

34.8 mm

longueur du capteur:

21.9 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1e+006 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

625 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-BFZDG8P32, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport a