Sick - capteurs photoélectriques, ZLM1-B1612E43 - 7028843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZLM ZoneControl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084164996
Réf. Sonepar
00067728843
Réf. Fournisseur
7028843
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP40
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
31 mm
diamètre du capteur:
105 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
74 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...21.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...21.6 V
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, ZoneControl, ZLM1-B1612E43, Version du produit: ZLM, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec connecteur femelle



