Sick - capteurs photoélectriques, ZLM1C2121S02 - 7028856

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZLM ZoneControl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067019247
Réf. Fournisseur
7028856
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP40
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
110 mm
longueur du capteur:
70 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
2.5 ms
fréquence de commutation:
200 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...21.6 V


