Sick - capteurs photoélectriques, ZSE18-7AB1E8 - 1102788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 20000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 22000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Z18 Simple Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084544637
Réf. Sonepar
00067018016
Réf. Fournisseur
1102788
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
20000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
22000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
13.6 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
22.4 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1e+006 Hz
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
95 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZSE18-7AB1E8, Interface de communication: -, Type de fixation: Latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 22 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: Push-pull : PNP/NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre, Mode de raccordement: Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 1 m


