Sick - capteurs photoélectriques, ZSE18-9AB5B3 - 1095867

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZSE18-9AB5B3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 15000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 17000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067018626

Réf. Fournisseur

1095867

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

15000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

17000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

14.4 mm

hauteur du capteur:

20.5 mm

longueur du capteur:

23 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1e+006 Hz

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

130 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZSE18-9AB5B3, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/montage en queue d?aronde avec socle, Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commuta