Sick - capteurs photoélectriques, ZTE18-4AB3A2 - 1095874

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZTE18-4AB3A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 520 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 700 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084530418

Réf. Sonepar

00067018586

Réf. Fournisseur

1095874

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

520 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

700 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

13.6 mm

hauteur du capteur:

40.8 mm

longueur du capteur:

33.3 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500000 Hz

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTE18-4AB3A2, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 700