Sick - Capteurs pour vérin, MPA-323THTU0 - 1059455

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • courant de sortie min. - 4 mA

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084288869

Réf. Sonepar

00067059455

Réf. Fournisseur

1059455

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie min.:

4 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, MPA, MPA-323THTU0, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 323 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de commun