Sick - Capteurs pour vérin, MPS-025CLTQDS01 - 1111002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084467196
Réf. Sonepar
00067017076
Réf. Fournisseur
1111002
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
courant de sortie min.:
4 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPS-C, MPS-025CLTQDS01, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,6 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 25 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link


