Sick - Capteurs pour vérin, MPS-064TSTU0 - 1045669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'activation - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084264719
Réf. Sonepar
00067005997
Réf. Fournisseur
1045669
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
longueur du capteur:
77 mm
diamètre du capteur:
64 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
22 mA
température ambiante:
-20...70 °C
courant de sortie min.:
4 mA
tension d'alimentation assignée DC:
15...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-064TSTU0, Plage de mesure: 64 mm, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Sortie de commutation/fonction de commutation/indice de protection: Analogique, IP67, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -



