Sick - Capteurs pour vérin, MPS-096TSTP0 - 1045670

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084259180

Réf. Sonepar

00067005998

Réf. Fournisseur

1045670

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

longueur du capteur:

109 mm

diamètre du capteur:

96 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

22 mA

température ambiante:

-20...70 °C

courant de sortie min.:

4 mA

tension d'alimentation assignée DC:

15...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-096TSTP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: Analogique, Plage de mesure: 96 mm, Interface de communication: -