Sick - Capteurs pour vérin, MPS-128TSTRDS04 - 1099501

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MPS-128TSTRDS04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie min. - 4 mA

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084452369

Réf. Sonepar

00067445236

Réf. Fournisseur

1099501

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie min.:

4 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-128TSTRDS04, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, coudé, avec bague moletée, 0,15 m, Fonction de commutation: Analogique, Plage de mesure: 128 mm, Interface de communication: -