Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CFSPSKP0S04 - 1051025

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CFSPSKP0S04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084282980

Réf. Sonepar

00067428298

Réf. Fournisseur

1051025

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFSPSKP0S04, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de c

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFSPSKP0S04, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -