Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CFSPSKU0 - 1042241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 0 mm
type d'activation - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084262562
Réf. Sonepar
00067142241
Réf. Fournisseur
1042241
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
0 mm
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
longueur du capteur:
19.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-20...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
12...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFSPSKU0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -



