Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSLPSKQ0 - 1043696


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 0 mm
type d'activation - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084293696
Réf. Sonepar
00067005920
Réf. Fournisseur
1043696
Réf. Commerciale
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
0 mm
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
longueur du capteur:
19.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-20...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
12...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67