Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKR0S20 - 1095814

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKR0S20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084428661

Réf. Sonepar

00067442866

Réf. Fournisseur

1095814

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKR0S20, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Sortie de commutation: 2 x PNP, Fonction de commutation: