Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-TSLPSKU0 - 1115197


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084476365
Réf. Sonepar
00067447636
Réf. Fournisseur
1115197
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67