Sick - Capteurs pour vérin, MZC1-2V2DS-KUB - 1087248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 40 mA
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084431616
Réf. Sonepar
00067443161
Réf. Fournisseur
1087248
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
40 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZC1, MZC1-2V2DS-KUB, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, 5 m, Version électrique: CC 2 fils, Interface de communication: -


